※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レンジフード スタンダード BDRシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)750 消費電力(W)(50/60Hz)(強)101/111、(弱)45/45、(常時換気)19/19 注文コード68523376 品番BDR-3HLJ-751SI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は間口・消費電力など139種類から選べます 他の種類を見る

・ファンシークリーン
油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。
・スロットフィルタ
スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。
さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。

間口(mm)750 付属品ミニ電球1個(40W口金E17) 仕様常時換気、スロットフィルタ、ファンシークリーン 質量(kg)14.0 シルバーメタリック 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)101/111、(弱)45/45、(常時換気)19/19 総高さ(mm)600 ファンシロッコファン 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)42/40、(弱)29/27、(常時換気)21/20 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)590/550、(弱)315/290、(常時換気)155/150、【100Pa】(強)480/450、(弱)-/-、(常時換気)-/-
関連資料:(0.27MB)
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする