メイン
WIZ'A
WIZ'Aの ホース
WIZ'Aの コイルホース
ホース
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68523414
品番
WZ5080-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,398
販売価格(税別)
¥
2,180
バスケットに入れる
用途
エアー用のホース
仕様
ワンタッチカプラ付き、伸縮
材質
本体:ポリウレタン
色
ブルー
長さ(m)
10
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
使用流体
エア
最大使用圧力(MPa)
0.7