メイン
WIZ'A
WIZ'Aの コンプレッサー
WIZ'Aの エアータンク
エアタンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68523430
品番
WZAT-22
1月9日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
用途
コンプレッサー接続で総容量を増加。
仕様
安全弁で破裂防止
材質
本体:スチール
色
ブラック
空気取出口
ワンタッチソケット1/4
設定圧力(MPa)
安全弁:0.89±0.2
最大使用圧力(MPa)
0.8
エアータンク容量(L)
22
注入口
空気:プラグ1/4