Luci(ルーチ)
Luci(ルーチ)の 照明器具
Luci(ルーチ)の 施設・屋外照明
Luci(ルーチ)の その他LEDベースライト
OLEDベースライト用定電流電源ユニット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68523780
品番
RC-LPW40-450D
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,787
販売価格(税別)
¥
7,988
バスケットに入れる
OLEDベースライトKD6×1台またはOLEDベースライトKD3×2台を駆動できる専用電源です。パナソニック社製NQ20355またはNQ21505を接続することで調光も可能になります。
仕様
●40Vdc〜90Vdc/0Adc(最小)〜0.45Adc(最大)●定格出力電力:40W(最大)●外形寸法:135(L)×47(W)×29(H)mm●重量:155g●調光方式:本体内蔵ボリュームおよび調光PWM信号
入力電圧(V)
100〜242
アズワン品番
67-2384-39