SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの 基板用センサ
I/Oモジュール フィールドバスプロキシ / ゲートウェイ ICR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68523798
品番
CDF600-2103
参考基準価格(税別)
¥182,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
Sick 識別センサを PROFIBUS-DP ネットワークに接続しますSick ICR620注
仕様
●アクセサリタイプ:フィールドバスプロキシ / ゲートウェイ●併用可能製品:Sick ICR●応用例:Sick Identification センサと PROFIBUS-DP ネットワークの●シリーズ:CDF600●コネクタのジェンダー:メス , オス●接続方式:D-Sub メス、D-Sub HD メス、M12 メス、M12 オス、USB メス●材質:アルミ●コード番号:225-0129
アズワン品番
65-7313-28