※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BDR-4HL-601BL1BK レンジフード BL認定品 BDRシリーズ FUJIOH(富士工業) 68523814 BDR-4HL-601BL1BK レンジフード BL認定品 BDRシリーズ FUJIOH(富士工業) 68523814

レンジフード BL認定品 BDRシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)600 消費電力(W)(50/60Hz)(強)115/125、(中)57/57、(弱)31/31 注文コード68523814 品番BDR-4HL-601BL1BK
参考基準価格(税別)¥99,300 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は間口・消費電力など73種類から選べます 他の種類を見る

・市販ダンパー連動
付属の100V出力線により、壁面やダクト内部に設置された市販の電動ダンパーと連動します。レンジフード停止時にダンパーを閉じ、給・排気のロスを抑制します。
・ファンシークリーン
油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。
・スロットフィルタ
スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。
さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。

間口(mm)600 付属品ミニ電球1個付(40W口金E17) 仕様市販ダンパー連動、スロットフィルタ、ファンシークリーン 質量(kg)13.0 ブラック 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)115/125、(中)57/57、(弱)31/31 ファンシロッコファン 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44/41、(中)32/30、(弱)25/25 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)630/570、(中)380/340、(弱)210/200、【100Pa】(強)470/450、(中)-/-、(弱)-/-
関連資料:(0.28MB)
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※付属品以外の前幕板別売品:総高さ500/700mm仕様
※横幕板別売品:総高さ500/600/700mm仕様

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする