MS6-LFX-AKI エアフィルタ MSシリーズ Festo 68524184

エアフィルタ MSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68524184品番MS6-LFX-AKI
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Festo MS6-LFX-AKI シリーズ活性炭フィルタカートリッジです。サイズ6 シリーズ MS 耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス 材料
銅と PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)、材料フィルタ活性炭

仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3404アズワン品番65-8025-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする