Lazos
Lazosの 脱脂綿・綿球・綿棒
Lazosの 綿棒
【業務用】綿棒 スタンダードタイプ 1ケース 200本×120個
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(120個×200本)
注文コード
68524367
品番
L-SW200
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥17,468
販売価格(税別)
¥
15,880
バスケットに入れる
業務用綿棒のまとめ売りです
スタンダードタイプのホワイトです
仕様
素材:先端/レーヨン、棒/紙、長さ: 約7cm
形状
涙型
タイプ
両綿
滅菌
抗菌
アズワン品番
65-8312-99