LEDIL
LEDILの 電子部品(オンボード)
LEDILの 受動部品
LEDILの 光エレクトロニクス製品
LEDリフレクター 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
68524385
品番
C16909_ALISE-50-W
参考基準価格(税別)
¥3,530
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:ALISE-70●ビーム角:24°●寸法:70.0 x 42mm●併用可能製品:Bridgelux 、Citizen 、COB LED 、Lumileds 、Samsung●固定方法:ソケット●コード番号:201-7698
アズワン品番
65-7259-31