SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの 基板用センサ
RFIDリーダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68524848
品番
6GT28316AA50
参考基準価格(税別)
¥147,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
SIMATIC RF1000 アクセス制御リーダー RF1060R、-25 → +55 ℃、90 x 62 x 25 mm LxW x H、アンテナ内蔵、付属1.8 mの接続ケーブル
仕様
●検出タイプ:USB リーダー●接続タイプ:ワイヤレス●長さ:90mm●幅:23.5mm●奥行き:62mm●コード番号:196-3705
アズワン品番
65-7339-57