- 油性コンクリート床・池用 サンデーペイント 68524942 - 油性コンクリート床・池用 サンデーペイント 68524942

油性コンクリート床・池用

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.7L) 注文コード 68524942 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

コンクリートのアルカリ分を止めます。汚れ、キズをつきにくくします。防塵・美装に。水・油・磨耗に強い
コンクリートのアルカリ分をストップ。

グレー 主な用途屋内外のコンクリート・モルタル面 成分合成樹脂 特性耐摩耗 使用場所屋内外兼用 用途屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、事務所などのコンクリート床面 コンクリート製の池・水槽の内面、ガレージ タイプコンクリート用塗料 塗り面積(m2)約1.8 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量700mL 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ塩化ビニル
注意
※フォークリフト、トラックなど重量物を運搬する車輌が走行するところや磁器タイル、プラスチックなどの池、プールには塗装できません。
※ラッカーうすめ液で50〜100%くらいうすめた本塗料を下塗りとして塗装して下さい。
※下塗り乾燥後、2回目以降は30〜50%くらいうすめて塗装して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68525021
2025-04-22
用途:
個人駐車場床面
自動車・二輪車・自転車関連業

下塗りはラッカー薄め液を多めで塗ると良いかと思います。臭いはすごいですが。
塗装後は雨が水玉になるほど弾き、馴染むとそれなりになりますが染み込みはしていないようです。
感想後はエンジンオイル垂れを1週間ほど放置しても塗膜に影響はありませんでした。
コンクリ面に比べて掃除がとても楽です。

対象商品:
68525055
2024-05-07
用途:
建物コンクリート基礎の塗装
建設業・工事業

はけで塗ったのだがまあまあ艶が出て水をはじいてくれるので良かった。

2023-11-07
用途:
コンクリートの塗装
その他業種

元々ホームセンターで買って何年かに一回ベランダの補修に使用していましたが、ホームセンターより安いので最近はこちらで購入してます。初めの頃は一気に薄め液を入れて分離したり失敗もしましたが...今では上手く塗れて満足の仕上がりです。

対象商品:
68525046
2020-04-25
用途:
工場内の側溝に

工場内の側溝がコンクリートむき出し状態で油汚れがすごい状態だったため、一度高圧洗浄で油汚れを落としてから塗りました。少々の油汚れには塗れました。新しいコンクリートにはイマイチで少し剥がれ欠けているところもできました。薄め液ラッカータイプのため匂いが強烈ですが、速乾性でいいです。

対象商品:
68525012
2019-09-13
用途:
池の防水
プラゼール水生生物研究所 様

3度塗りしたが、モルタルから剥がれるために、完全防水にはならない。下地の処理の問題かもしれない。
しっかりと下地になじみ厚塗りが出来る商品がほしい。勿論動植物に無害。

2人が参考にしています
対象商品:
68525021
2018-08-29
用途:
ブロック塀の防水

雨の時、塗った表面の雨が水玉になっていて防水効果大です。塗るコンクリートの表面がザラザラなのでうすめ液でうすめて塗ったほうが施工性が良いと思われます。<注意、うすめ液は、ラッカーうすめ液です。>

2人が参考にしています
対象商品:
68525021
2018-04-20
用途:
床の塗装

いつもこれを使用しております。
少しシンナーで薄めて使用すると施工性も非常に良くおすすめです。
多少の油汚れ程度でしたらその上から塗装してもまったく問題なく使用できております。

対象商品:
68525012
2020-10-25
用途:
水槽
伊藤酒造株式会社 様 (卸売・小売業)

うすめ液を、間違えて、ベイントうすめ液を使用してしまい、半分ダメにしてしまいました。缶に明記して貰えると有り難いです。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする