※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BFRS-3F-601RSI レンジフード スタンダード BFRSシリーズ FUJIOH(富士工業) 68525056 BFRS-3F-601RSI レンジフード スタンダード BFRSシリーズ FUJIOH(富士工業) 68525056 BFRS-3F-601RSI レンジフード スタンダード BFRSシリーズ FUJIOH(富士工業) 68525056

レンジフード スタンダード BFRSシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)600 仕様整流板、スロットフィルタ、オイルパネル、ファンシークリーン、梁対応、低天井対応 注文コード68525056 品番BFRS-3F-601RSI
参考基準価格(税別)¥94,200 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は間口・仕様など72種類から選べます 他の種類を見る

・整流板
整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。
・オイルパネル
レンジフードの内側をカバーするオイルパネルは細かい凹凸を極力なくし、お手入れのしやすい構造にしました。
・ファンシークリーン
油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。
・スロットフィルタ
スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。
さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。
・梁対応
梁が障害になっているキッチンにも取り付けが可能です。取り付けの適用範囲が広いのでリフォームにも対応できます。
・低天井対応
天井が低く取り付けスペースに余裕がないキッチンに取り付けが可能です。

間口(mm)600 付属品ミニ電球1個(40W口金E17) 仕様整流板、スロットフィルタ、オイルパネル、ファンシークリーン、梁対応、低天井対応 質量(kg)13.0 シルバーメタリック 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/106、(弱)49/51 ファンシロッコファン 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)48/47、(弱)35/33 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)520/500、(弱)320/295、【100Pa】(強)425/435、(弱)-/-
関連資料:(0.58MB)
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※前幕板・横幕板別売品:総高さ600/700mm仕様
※前幕板別売

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする