曜日別特売
6SL3210-5BB11-2UV1 インバータ SINAMICS V20 230 V ac 0.12 kW ACモータ SIEMENS 68525110

インバータ SINAMICS V20 230 V ac 0.12 kW ACモータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68525110品番6SL3210-5BB11-2UV1
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Sinamics V20 - フィルタなし単相入力
SINAMICS V20は、費用効果に優れ、高い信頼性と優れた操作性を持つ基本用途向けインバータです。
特長と利点
単相入力
フィルタなし
端子にはUSS及びMODBUS RTU
ワイド電圧範囲
V/f及びV2/fのエコモード
高度な冷却設計
電源なしでパラメータ荷重
ブッシュスルー式又は壁面取り付け型
用途:
遠心ポンプ
ラジアル / 軸流ファン
コンプレッサ
コンベア
加工産業での単相ドライブ

仕様●許容入力:0.12 kW●相数:1●許容電流値:900 mA●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS V20●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:なし●実装タイプ:並列取り付け、壁面取り付け●全長:68mm●コード番号:136-8117電圧(V)AC230アズワン品番65-7290-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする