INFINEON
INFINEONの 電子部品(オンボード)
INFINEONの 受動部品
INFINEONの 光エレクトロニクス製品
LEDドライバ IC 125W PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1袋 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
68525128
品番
ICL8810XUMA1
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●入力電圧:8 → 24 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:125W●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:233-4360
アズワン品番
65-7229-63