OSRAM
OSRAMの 電子部品(オンボード)
OSRAMの 機構部品(電子部品)
OSRAMの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 SMD 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
68525487
品番
GW P9LR34.EM-L9M6-XX57-1
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:23.2 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:170→ → 240 lm●レンズ形状:正方形●シリーズ:Duris S8●コード番号:187-2116
アズワン品番
65-7247-55