OSRAM
OSRAMの 電子部品(オンボード)
OSRAMの 機構部品(電子部品)
OSRAMの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
68525496
品番
KT DDLM31.13-6H7J-36-W4A4-140-R18
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
仕様
●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4996
アズワン品番
65-7258-60