エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68525539 品番 UTF-10-800L-MG
参考基準価格(税別)¥4,894 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。
伸縮部の集中配管に最適です。
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
標準色:モスグリーン
機器の可動部や伸縮部用の配管用
産業用ロボット用
エアー工具用
伸縮部の集中配管に適しています。

仕様コイル径(mm):50●使用範囲(m):8●全長(mm):1400●最大使用寸法(m):8●使用温度範囲:-20〜60℃(空気)、0〜50℃(水)●接続継手:G1/4おねじ、めねじ●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:継手:片端 モスグリーン 最高使用圧力(MPa)0.7(23℃時) ホース内径(Φmm)6.5 使用流体空気、水 ホース外径(Φmm)10 アズワン品番67-2254-27 コイル長(m)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする