KINGBRIGHT
KINGBRIGHTの 電子部品(オンボード)
KINGBRIGHTの 機構部品(電子部品)
KINGBRIGHTの 機構部品(電子部品)その他関連用品
LED 赤、黄 表面実装 SMD 1セット 2000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
注文コード
68525636
品番
KPHB-1608SYKSURKC-GX
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●LED色:赤、黄●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2●コード番号:236-4445
アズワン品番
65-7230-01