AMPHENOL
AMPHENOLの 産業用PC用品
AMPHENOLの 産業用PC部品
AMPHENOLの ネットワーク
イーサネットケーブル 500mm 青 ケーブルアセンブリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68525697
品番
ND9ACC250A
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●長さ:500mm●外被色:青●シリーズ:IX Series●コード番号:216-1846
アズワン品番
65-7373-79