WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)その他関連用品
LED 青 緑 赤 表面実装 1616 0606 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
68526160
品番
150161M153130
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
●LED色:青,緑,赤●パッケージタイプ:1616 (0606)●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2 V、3.2 V●シリーズ:WL-SFTD●コード番号:215-1714
アズワン品番
65-7236-33