Texas Instruments
IC GATE AND 4CH 2-INP 14SOP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68526284
品番
SN74LV08ANSR
参考基準価格(税別)
¥50
販売価格(税込)
¥50
販売価格(税別)
¥
45
バスケットに入れる
IC GATE AND 4CH 2-INP 14SOP
仕様
●論理タイプ:ANDゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:12mA、12mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.9ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)
アズワン品番
67-0394-58