Texas Instruments
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 48TSSOP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68526415
品番
SN74AVCAH164245GR
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 48TSSOP
仕様
●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:2●回路あたりのチャンネル:8●電圧 - VCCA:1.4V ~ 3.6V●電圧 - VCCB:1.4V ~ 3.6V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:-●動作温度:-40℃~85℃(TA):-●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:48-TSSOP
アズワン品番
67-0409-03