77311-124-01LF ICC ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列 1袋 20個入 AMPHENOL 68526589

ICC ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列 1袋 20個入77311-124-01LF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
68526589
品番
77311-124-01LF
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
¥969
仕様
●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:1●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4660
アズワン品番
65-7487-13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする