※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FUJIOH(富士工業)
FUJIOH(富士工業)の キッチン
FUJIOH(富士工業)の レンジフード・換気扇
FUJIOH(富士工業)の レンジフードファン
レンジフード ecoフード SBLRLシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68527156
品番
SBLRL-EC-901RFW
参考基準価格(税別)
¥254,100
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
間口(mm)
900
付属品
LED照明1個付(11.5W)昼白色
仕様
一定風量制御、エコラン、整流板、加熱機器連動、常時換気、3段階タイマー、LED照明、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ハイパークリーン、ファンシークリーン、ワンタッチ着脱ファン、オープンキッチン
質量(kg)
31.0
色
フロストホワイト
タイプ
右壁付けタイプ
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)51、(中)15、(弱)9、(常時換気)6
ファン
シロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)39、(中)32、(弱)29、(常時換気)23
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
【0Pa】(強)-、(中)300、(弱)240、(常時換気)180、【0〜150Pa】(強)420、(中)-、(弱)-、(常時換気)-
関連資料:
(0.58MB)
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません