※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SERL-3R-751SI レンジフード プレミアム SERLシリーズ FUJIOH(富士工業) 68527217 SERL-3R-751SI レンジフード プレミアム SERLシリーズ FUJIOH(富士工業) 68527217

レンジフード プレミアム SERLシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68527217 品番 SERL-3R-751SI
参考基準価格(税別)¥140,100 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

・整流板
整流板より吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。
・常時換気
低風量で継続して換気します。建築基準法に定められた、シックハウス対策のための換気設備設置の義務化に対応しています。
住居の全体換気をレンジフード中心にすることも可能です。
・LED照明
定格寿命25,000時間。(製品により使用するLED照明が異なります。平均値であり保証値ではありません。)照明交換の手間を省けます。光色は昼白色です。
・3段階タイマー
調理の内容に合わせて運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。

間口(mm)750 質量(kg)17.0 シルバーメタリック 消費電力(W)(50/60Hz)19/2318/21 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)47/45、(中)37/34、(弱)21/20、(常時換気)18/18 付属品LED照明1個付(6W)昼白色 仕様整流板、加熱機器連動、常時換気、3段階タイマー、LED照明、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ファンシークリーン、低天井対応 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)520/470、(中)350/305、(弱)160/145、(常時換気)120/130、【100Pa】(強)425/420、(中)-/-、(弱)-/-、(常時換気)-/-
関連資料:(0.36MB)
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※前幕板・横幕板別売品:総高さ500/600/700mm仕様
※サイド/センターキット・専用ダクトカバー別売品(横壁取付タイプ、天井取付タイプ仕様にする際に必要。対応間口は900間口のみ)
※リモコン(RMC-08)別売品
※前幕板別売

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする