SNSR-4MA-903LS レンジフード スタンダード SNSRシリーズ FUJIOH(富士工業) 68527375

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNSR-4MA-903LS レンジフード スタンダード SNSRシリーズ FUJIOH(富士工業) 68527375
SNSR-4MA-903LS レンジフード スタンダード SNSRシリーズ FUJIOH(富士工業) 68527375

レンジフード スタンダード SNSRシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
ステンレス
タイプ左壁付けタイプ
内容量1台注文コード68527375品番SNSR-4MA-903LS
参考基準価格(税別)¥213,700販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

・整流板
整流板より吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。
・ファンシークリーン
油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。
・スロットフィルタ
スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。
さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。
・オープンキッチン
キッチンとリビング・ダイニングの間仕切りをなくし、広々とした空間を演出するオープンキッチンに適した製品です。

間口(mm)900付属品ミニ電球1個(40W口金E17)仕様整流板、スロットフィルタ、ファンシークリーン、オープンキッチン質量(kg)27.5ステンレスタイプ左壁付けタイプ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)106/124、(中)73/74、(弱)32/31ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)47/46、(中)39/36、(弱)20/19風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)610/570、(中)425/365、(弱)160/140、【100Pa】(強)440/470、(中)-/-、(弱)-/-
関連資料:(0.66MB)
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする