画像準備中

レンジフード スタンダード USRシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68527436 品番 USR-3A-601RSI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

BLV型相当風量
梁対応のスリムフード。
フィルターレス構造なので面倒なフィルター掃除がいりません。
一体絞り加工の滑らかなオイルパネルは、角や溝のない拭き掃除しやすい形状です。
専用の排気アダプター:LDU-275R/L を使用することで、梁に対応できます。

間口(mm)600 質量(kg)16.0 シルバーメタリック タイプ右上方・右側方・右後方排気 付属品ミニ電球1個付(40W口金E17) 仕様整流板、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ファンシークリーン、梁対応、低天井対応 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)95/110、(弱)59/60 ファンシロッコファン 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)48/46、(弱)36/34 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)540/490、(弱)330/290、【100Pa】(強)430/440、(弱)-/-
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※前幕板別売。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする