FUJIOH(富士工業)
FUJIOH(富士工業)の キッチン
FUJIOH(富士工業)の レンジフード・換気扇
FUJIOH(富士工業)の レンジフードファン
レンジフード 同時給排タイプ USRシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68527454
品番
USR-3A-601VLBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
BLV型相当風量
「スタンダード」シリーズ:USR-3Aタイプをベースとしたスリム型デザインの同時給排型フード。
間口(mm)
600
質量(kg)
25.0
色
ブラック
タイプ
左上方・左側方・左後方排気
付属品
ミニ電球1個付(40W口金E17)
仕様
整流板、同時給排、電動密閉式シャッター、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ファンシークリーン
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)95/110、(弱)59/60
ファン
シロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)48/46、(弱)36/34
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
【0Pa】(強)540/490、(弱)330/290、【100Pa】(強)430/440、(弱)-/-
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※同時給排タイプレンジフードの給気量に関して、レンジフードによる排気量と同じ給気量があるわけではありません。給気量が不足すると、不完全燃焼、吸い込み不良、異音、扉の開閉に支障が出るなどの不具合が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません