間口(mm)750質量(kg)18.0色シルバーメタリックタイプ右上方・右側方・右後方排気付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)仕様整流板、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ファンシークリーン、梁対応、低天井対応定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)95/110、(弱)59/60ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)48/46、(弱)36/34風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)540/490、(弱)330/290、【100Pa】(強)430/440、(弱)-/-