※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
間口(mm)600
消費電力(W)(50/60Hz)(強)85/98、(弱)47/49
注文コード68527987
品番XAI-3A-6014W
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
バーチカルデザインスイッチ採用。シンプルなフォルムの中にアクセントを加えます。
コンパクトキッチン、小型加熱機器に「ちょうどいい」サイズです。※2口コンロまで推奨。
センターパーツ(別売)を取り付ければセンターフードとして仕様可能です。
・整流板
整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。
・ファンシークリーン
油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。
・スロットフィルタ
スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小の油の粒子までしっかりとキャッチします。
さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。
・コンパクトキッチン
フード奥行き500mm以内のコンパクト設計なので、カウンタートップ奥行きの短いキッチンでも取り付けが可能です。(天井取付タイプ仕様時は奥行き530mmになります。)