液体用ピタットロール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)560 注文コード68528048 品番RP623YE
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

粘着フィルムで床にピタット!マットが滑らない!
表面は丈夫な不織布で、毛羽が立ち難い!
必要なサイズにハサミで簡単に切れます。
小さなサイズは壁にも付きます。

用途
水、油、溶剤を素早く吸収することができます。
粘着フィルムがマットと床の滑りを防止します。
色、サイズが豊富で、使用する場所を色分けできます。
対応オイル、水、溶剤 材質ポリプロピレン(ポリエチレン製粘着フィルム付き) 幅(mm)560 厚さ(mm)3 質量(kg)約5.2/袋 長さ(m)20 吸収量約40L/袋 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする