油専用吸着マット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 68528093 品番 MW452
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。
水を弾き、水面の浮上油を吸収することができます。
吸収した油をほとんど垂らすことがありません。

用途
海や河川へ油が流出した場合、マットを水に浮かせ、浮上油を回収することができます。
雨天時の屋外で床に敷き、雨水を弾き、キリコなどに付着し流れ出る油のみを吸収できます。
対応オイル 材質ポリプロピレン 質量(kg)約4.5/袋 吸収量約50L/箱 寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×500×2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68528075
2023-08-08
用途:
工事作業時
製造業

床に漏れている油を拭く時に使用しました。吸収力も良かったです。

2019-06-09
用途:
油圧ユニットのメンテナンス
光設備工業 様 (建設業・工事業)

油漏れに使用しましたが、1枚1枚なので使いやすく吸収も問題ないです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする