油専用吸着ロール

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 68528102 品番 RW833
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

吸収した油をほとんど垂らすことがありません。

用途
油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。
水を弾き、水面の浮上油を吸収することができます。
対応オイル 材質ポリプロピレン 幅(mm)800 厚さ(mm)3 質量(kg)約7.5/袋 長さ(m)30 吸収量約90L/箱 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする