3/22より値下げ!現場を応援
ABS ジャパン
ABS ジャパンの 液体吸収材・処理剤
ABS ジャパンの ロールタイプ油吸収材
油専用吸着ロール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
68528136
品番
RW433BOX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
値下げ
¥
15,980
バスケットに入れる
吸収した油をほとんど垂らすことがありません。
簡易的な取っ手付き。
モノタロウではこんなお得な商品も!
油吸着マット ロールタイプ
モノタロウ
¥
8,998
¥
9,898
税込
用途
油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。
水を弾き、水面の浮上油を吸収することができます。
対応
オイル
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
400
厚さ(mm)
3
質量(kg)
約4.5/箱
長さ(m)
30
吸収量
約45L/箱
RoHS指令(10物質対応)
対応