液体用吸着マット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 68528154 品番 MG453
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

水、油、溶剤を素早く吸収することができます。
飛散する水溶性切削液を吸収することができます。
吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。

用途
設備周辺に敷き、飛散する液体を吸収することができます。
上を歩くことで、靴裏に付いた液体を吸収し、汚れの拡散を防止します。
対応オイル、水、溶剤 材質ポリプロピレン 質量(kg)約6.5/袋 吸収量約75L/箱 寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×500×3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする