ABS ジャパン
ABS ジャパンの 液体吸収材・処理剤
ABS ジャパンの シートタイプ吸収材
液体用吸着マット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
68528163
品番
MG452
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
水、油、溶剤を素早く吸収することができます。
飛散する水溶性切削液を吸収することができます。
吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。
用途
設備周辺に敷き、飛散する液体を吸収することができます。
上を歩くことで、靴裏に付いた液体を吸収し、汚れの拡散を防止します。
対応
オイル、水、溶剤
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
約4.5/袋
吸収量
約50L/箱
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
400×500×2
RoHS指令(10物質対応)
対応