曜日別特売
FW1434 油専用吸着フェンス ABS ジャパン 68528242

油専用吸着フェンス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(4本)
内容量1箱(4本)注文コード68528242品番FW1434
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

両端に付いたループと金具で長く延長し、固定することができます。

用途
油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。
水面の浮上油を囲い、吸収することができます。
対応オイル材質ポリプロピレン質量(kg)約10/箱直径(Φmm)140長さ(m)3吸収量約105L/袋RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68528242
2022-11-18
用途: 河川の油流出防止
株式会社本間組建設業・工事業

軽くて扱いやすい
つなげられるので長さ調整しやすい
場所をとらないので緊急資材として保管しておくのに最適

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする