ABS ジャパン
ABS ジャパンの 液体吸収材・処理剤
ABS ジャパンの ロールタイプ油吸収材
液体用吸着ロール
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
68528258
品番
RG433BOX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。
箱上部に付いた取っ手は狭い場所への持ち運びに便利です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
油吸着シート(油・水・溶剤用)
モノタロウ
¥
9,998
¥
10,998
税込
用途
水、油、溶剤を素早く吸収することができます。
飛散する水溶性切削液を吸収することができます。
対応
オイル、水、溶剤
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
400
厚さ(mm)
3
質量(kg)
約4.5/箱
長さ(m)
30
吸収量
約45L/箱
RoHS指令(10物質対応)
対応