ABS ジャパン
ABS ジャパンの 液体吸収材・処理剤
ABS ジャパンの シートタイプ吸収材
油専用吸着マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
68528267
品番
MW4P20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
MW454の小分け製品です。
少量ご利用時に、便利なパッケージです。
ミシン目付きで、1枚を25cm×40cm(2枚)に手でカットできます。
用途
油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。
水を弾き、水面の浮上油を吸収することができます。
吸収した油をほとんど垂らすことがありません。
対応
オイル
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
約2/袋
吸収量
約20L/箱
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
400×500×4
RoHS指令(10物質対応)
対応