ABS ジャパン
ABS ジャパンの 液体吸収材・処理剤
ABS ジャパンの チューブタイプ吸収材
油専用吸着ソックス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12本)
注文コード
68528328
品番
SW812
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
両端に付いたループと金具で長く延長し、固定することができます。
用途
油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。
水面の浮上油を囲い、吸収することができます。
対応
オイル
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
約5
直径(Φmm)
80
長さ(m)
1.2
吸収量
約48L/箱
RoHS指令(10物質対応)
対応