液体用吸着ソックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(24本) 注文コード68528337 品番SG812
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

設備下部に設置するため、足元で邪魔になりません。
金具は使用していません。

用途
水、油、溶剤を吸収することができます。
周囲へ拡散する液体を囲い、吸収することができます。
対応オイル、水、溶剤 材質ポリプロピレン 質量(kg)約10 直径(Φmm)80 長さ(m)1.2 吸収量約96L/箱 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする