NO006 竹刷毛(防爆用) FBK(フタバ) 68528373

竹刷毛(防爆用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本全長(mm)210注文コード68528373品番NO006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

防爆対策品として非金属性の材料で製作しており、塗料製造現場等の揮発性が高い場所での作業に最適です。

用途塗料製造現場や防爆・静電気対策が必要な場合に使用します。毛材馬毛全長(mm)210寸法(mm)15玉厚(mm)10毛丈(mm)30毛色黒茶色RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※賠償責任保険付(日本国内での事故に限る)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする