カラーライダース半袖ブルゾン(春夏用)

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68528424 品番 1661
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

使い易さとスポーティーなデザインを追及した機能満載のワークウェア。
アームホールからノーフォークにかけて伸縮ニットを使用し動き易い。

コン サイズSS 用途機械、製造、運輸、サービス業 仕様アームホールの伸縮ニット、右胸ファスナー下にペン差し、左袖ペン差し、右脇ポケットにカラビナループ 種別半袖ブルゾン 材質(ファスナー)樹脂 シリーズカラーライダース1660シリーズ 胸囲(cm)103 混率(%)ポリエステル85、綿15 肩幅(cm)44 袖丈(cm)24.5 着丈(cm)57.5 生地交織トロ 色番10 生地性能帯電防止
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68528467
2017-10-23
用途:
仕事着です。
その他業種

通気性は良好です。夏も涼しく仕事ができました!!!

対象商品:
68528546
2017-07-13
用途:
事務所内設計、制作等の作業
ワイズ エフ 様

着心地もよく、大変満足しております。また、仲間から、形状等がとても良いと評判が良いです。

対象商品:
68528494
2014-06-01
用途:
運送

貴社のURLのサイズ表示と商品に点いているサイズの表示に違いがあり、サイズに不満。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、弊社HPに記載しておりますサイズ表は、
服の仕上がり寸法(洋服寸法)となっており、
商品についているラベルのサイズ表は、ヌード寸法(体の寸法)になります。
ですので、ラベルに記載しているサイズよりもHPに記載している方は、ゆとりをもたせたサイズになっております。
ご了承頂きます様、宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする