※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)ノズルは付属しておりません

イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68528513 品番DTRY-ELB01
参考基準価格(税別)¥69,090 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。
ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。
除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。
ピンポイント除電を可能にしたブロータイプ。
従来では不可能とされていたチューブや金属パイプでのイオン搬送が可能。

表示LED
電源:供給電源が入っている場合は電源表示LED(緑色)が点灯
異常:放電の異常時は異常表示LED(赤色)が点灯
使用エアー圧力(MPa)
0.02〜0.25(ノズルDTRY-NZR01NS使用時)
0.02〜0.12(ノズルDTRY-NZR02S使用時)
0.02〜0.12(導電性ウレタンチューブ、テフロンチューブ、シリコンチューブ使用時)
0.05〜0.25(ノズルDTRY-NZR100ND〜500ND使用時)
0.05〜0.40(ノズルDTRY-NZR20SW使用時)
0.05〜0.40(ノズルDTRY-NZR21SW使用時)
0.05〜0.40(ノズルDTRY-NZR01FT使用時)
0.05〜0.40(ノズルDTRY-NZR200SP使用時)
0.05〜0.40(ノズルDTRY-NZR100B〜500B使用時)
0.05〜0.40(ノズルDTRY-NZR100L〜200L使用時)
0.05〜0.40(ノズルDTRY-NZR100U使用時)
0.05〜0.40(ノズルDTRY-NZR100FMT〜200FMT使用時)
付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、接点切換スイッチ保護シール1枚 質量(g)190(本体のみ) 電源(V)DC24±5% 出力電圧(V)約2k(高周波タイプ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×30×54(本体のみ) 使用流体空気(水分、油分を除去した清浄な空気) 消費電流(mA)約100 使用環境室内0〜40(結露なきこと) イオンバランス±15V 供給エア流量(L/min)約100(ノズルDTRY-NZR01NSを使用、1次側圧力0.15MPa時、1ヘッドあたり) オゾン発生量(ppm)0.037以下(標準ノズル使用時、ノズル先端から300mm、1次側圧力0.25MPa時)
注意
※標準ノズルは別売となります。(DTRY-NZR01NS)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする