サンコーインダストリー
CAP EGM 3 × 5 1000本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000本)
注文コード
68528594
品番
A0-00-000E-0030-0050-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,250
ねじ長さ(mm):5
ねじ径(mm):M3
ねじ径(mm):M3
ねじ長さ(mm):5
仕様
●原産国:非公開●コード番号:248-3142
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
5
ねじ径
M3
アズワン品番
67-1436-20