ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 春夏 ボトムス
カラーライダースノータックピタリティラットズボン(春夏用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68528817
品番
1666
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
使い易さとスポーティーなデザインを追及した機能満載のワークウェア。
ウエストはNEWピタリティ仕様。ウエストのびのびで快適な履き心地。
色
コン
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
79
用途
機械、製造、運輸、サービス業
仕様
ウエスト部分のピタリティ
種別
ノータックラットズボン
シリーズ
カラーライダース1660シリーズ
混率(%)
ポリエステル85、綿15
実用新案登録商品
第3165126号
生地
交織トロ
色番
10
生地性能
帯電防止
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。