曜日別特売
1667 カラーライダースレディスピタリティスラックス(春夏用) ジーベック 68529133

 

1667 カラーライダースレディスピタリティスラックス(春夏用) ジーベック 68529133
1667 カラーライダースレディスピタリティスラックス(春夏用) ジーベック 68529133
1667 カラーライダースレディスピタリティスラックス(春夏用) ジーベック 68529133
1667 カラーライダースレディスピタリティスラックス(春夏用) ジーベック 68529133

カラーライダースレディスピタリティスラックス(春夏用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
シルバーグレー
ウエスト(cm)67
サイズ(号)7
内容量1本注文コード68529133品番1667
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300

使い易さとスポーティーなデザインを追及した機能満載のワークウェア。
ウエストはNEWピタリティ仕様。ウエストのびのびで快適な履き心地。
ウエストの調整が可能で、レディースタイプは帯幅3.5cmと細めの型紙を使用し、スタイリッシュに見えるよう工夫しました。

用途機械、製造、運輸、サービス業シルバーグレー股下(cm)74ウエスト(cm)67仕様ウエスト部分のピタリティ種別スラックスシリーズカラーライダース1660シリーズサイズ(号)7混率(%)ポリエステル85、綿15ヒップ(cm)91実用新案登録商品第3165126号生地交織トロ色番22生地性能帯電防止性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※商品タグに記載されているサイズはヌードサイズです。
※ローウエストタイプの商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする