ヤマト・インダストリー
ヤマト・インダストリーの 運搬機器
ヤマト・インダストリーの カゴ台車
ヤマト・インダストリーの 標準タイプ
静Kago車 コンビテナー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68529213
品番
LRC21-RS50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
樹脂面材やプラスチックジョイントの使用で音の共鳴、ガチャガチャ音を軽減した、静音タイプのカゴ車です
樹脂面材プレートはメンテナンスも簡単。荷当たりがソフトになり、積荷を傷つけません
使用キャスター
4輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
耐荷重(kg)
400
間口(mm)外寸/内寸
800/730
奥行(mm)外寸/内寸
600/545
高さ(mm)外寸/内寸
1700/1457
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
37.5
表面処理
粉体塗装
材質(本体)
スチール
材質(荷台)
樹脂
材質(車輪)
グレーゴム
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
800×600×1700
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
730×545×1457
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
商品説明動画
静Kago車動画 ヤマト・インダストリー(株)
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった