※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

静Kago車 コンビテナー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68529238 品番 LRC21-RS60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

樹脂面材やプラスチックジョイントの使用で音の共鳴、ガチャガチャ音を軽減した、静音タイプのカゴ車です
樹脂面材プレートはメンテナンスも簡単。荷当たりがソフトになり、積荷を傷つけません

使用キャスター
4輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
耐荷重(kg)400 間口(mm)外寸/内寸850/780 奥行(mm)外寸/内寸650/595 高さ(mm)外寸/内寸1700/1457 車輪径(Φmm)150 質量(kg)38.5 表面処理粉体塗装 材質(本体)スチール 材質(荷台)樹脂 材質(車輪)グレーゴム 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1700 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×595×1457
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品説明動画

静Kago車動画 ヤマト・インダストリー(株)
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする