曜日別特売
GD26NEA 水用減圧弁 ヨシタケ 68529282

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水用減圧弁

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
内容量1台注文コード68529282品番GD26NEA
参考基準価格(税別)¥117,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

接液部には耐食性の材料を使用した冷温水用直動式減圧弁です。
圧力バランス構造の採用により、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。
密閉構造のため、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。

用途工場設備やビル・マンション・ホテル。呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4一次側適合圧力(MPa)1二次側調整圧力範囲(MPa)0.05~0.35使用温度範囲(℃)5~90トラスコ品番431-4841材質弁箱・弁座/青銅(NPb処理)、弁体ディスク・ダイヤフラム/EPMD全長(mm)180質量(kg)4高さ(mm)224材質(本体)CAC(鉛レス処理)タイプ直動式形式直動式最高温度(℃)5~90接続方式ねじ込み形定格流量(L/min)100(差圧0.15MPa以上)使用流体冷温水一次側圧力(MPa)1.0以下適合流体冷温水最大減圧比10:1二次側圧力(MPa)0.05~0.35最小差圧(MPa)0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする